Policové vozíky s nastavitelnými policemi

Artiklové číslo: 4295
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4295
EAN / GTIN 4017976042954
Číslo výrobce 4295
L-číslo L90080 553

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Trubková ocelová/profilová ocelová konstrukce, práškově lakovaná RAL 5007. 1 pevná a 2 volné police z desek z odvozeného dřevěného materiálu, povrchový dekor buk, vložené do úhlové oceli s 15 mm vysokou hranou na delších stranách. Volné police lze vkládat variabilně, hákový rošt 120 mm. Možný sklon s úhlovým zasunutím cca 15 a cca 30 stupňů. Nosnost na jednu polici 80 kg. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Nosnost patra (kg): 80
Délka využitelné plochy (mm): 1250
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Celková délka (mm): 1430
Celková šířka (mm): 620
Celková výška (mm): 1560
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku