{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 6 mm - 12 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Mezní chyba | 0,005 mm | |
Rozhraní | Rozhraní Digimatic | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Počet měřicích hlav | 3 | |
Počet stavěcích kroužků | 2 | |
Nastavovací kroužek ⌀ | 8 / 10 mm | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodové dutinoměr |
Katalogové číslo | 429260 6-12 | |
EAN / GTIN | 4946368636719 | |
Číslo výrobce | 568-924 |