{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 125 mm - 150 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Mezní chyba | 0,005 mm | |
Rozměr a | 12,4 mm | |
Standardně měřené hloubky | 151 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 301 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429110 125-150 | |
EAN / GTIN | 2050001062239 | |
Číslo výrobce | 468-175 |