Prodloužení pro dutinoměry 3/150

Artiklové číslo: 429010 3/150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření vel. 20−25 do 40−50 mm
Délka 150 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 429010 3/150
EAN / GTIN 4946368830858
Číslo výrobce 952622

Popis

Provedení:

Matově chromováno, pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

Vhodné pro:

Dutinoměry č. 429000, 429005, 429110, 429250.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku