Prodloužení pro dutinoměry 20-30

Artiklové číslo: 428993 20-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření vel. 20−25 do 25−30 mm
Délka 150 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428993 20-30
EAN / GTIN 4045197482280
Číslo výrobce 428993 20-30

Popis

Provedení:

Prodloužení pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

Vhodné pro:

Dutinoměry č. 428990.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku