Sada digitálních dutinoměrů 20-50 mm

Artiklové číslo: 428940 20-50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 988,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 52
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 20 mm - 50 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 52
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika digitální
Počet měřicích hlav 4
Počet stavěcích kroužků 2
Nastavovací kroužek ⌀ 25 / 40 mm
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428940 20-50
EAN / GTIN 4059192011024
Číslo výrobce 4191162

Popis

Provedení:

Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Ihned připraveno k měření pomocí referenčního systému. Možnost přepínání z relativního na absolutní měření. Připojovací závit pro snadnou výměnu měřicích hlav. Samostředicí měřicí hlava, od 12 mm s měřicími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.

Funkce:

IP52: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428930 s příslušnými nastavovacími kroužky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku