{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 20 mm - 40 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0.004 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Počet mikrometrů | 4 | |
Nastavovací kroužek ⌀ | 25 / 35 mm | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428803 20-40 | |
EAN / GTIN | 7630041108118 | |
Číslo výrobce | 00811500 |