{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Rozsah měření | 50 mm - 100 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,005 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Bluetooth rozhraní | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Měřicí technika | digitální | |
Počet měřicích hlav | 3 | |
Nastavovací kroužek ⌀ | 65 / 80 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodové dutinoměr |
Katalogové číslo | 428771 50-100 | |
EAN / GTIN | 2050002078123 |