Prodloužení pro dutinoměry, Typ: 1/63

Artiklové číslo: 428510 1/63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření vel. 6−8 až 8−10 mm
Délka 63 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428510 1/63
EAN / GTIN 2050001049384

Popis

Provedení:

Prodloužení pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

Vhodné pro:

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku