Provedení:
Lehká, stabilní trubková konstrukce. Dva nosiče měřicího ramene k upnutí různých měřicích nástavců. Pevné měřicí rameno (bez vodicí drážky) pro hrubé nastavení možn. na trubce. Pohyblivé nosič měřicího ramene, uložený bez vůle a tření v kuličkovém vedení, díky tomu maximální přesnost. Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly. K bezdotykovému zavedení do měřicí polohy lze pohyblivé měřicí rameno stáhnout zpět. Rozsah měření je díky volitelnému prodloužení libovolně rozšiřitelný (max. 3000 mm). Použitelné s každým úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem se stopkou o ⌀ 8 mm h6.
Použití:
Univerzální měřicí přístroj pro srovnávací měření. K měření vnějších a vnitřních rozměrů na nejrůznějších tvarech obrobku a k měření malých výstupků. Se zvláštním příslušenstvím k měření středicích hran, zápichů, drážek, rybinových tvarů, kuželů, ozubení a vnitřních a vnějších závitů.
Rozsah dodávky:
Základní přístroj, dřevěné pouzdro.
Zvláštní příslušenství:
Úchylkoměr nebo jemný úchylkoměr s měřicím rozsahem 25 mm.