Pár měřicích ramen s otvorem ⌀ 3,5 mm 25 mm

Artiklové číslo: 428101 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vyložení (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vyložení 25 mm
    Druh produktu Měřicí rameno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 428101 25
    EAN / GTIN 4059192025021
    Číslo výrobce 4503024

    Popis

    Provedení:

    1 pár současně broušených měřicích ramen.

    Použití:

    Pro upnutí měřicích vložek č. 428120 a 428130.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku