Univerzální měřicí přístroj Multimar 110-265 mm

Artiklové číslo: 428051 110-265
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 180,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Multimar
    Rozsah měření 110 mm - 265 mm
    Rozsah měření 12 mm
    Rozsah použití uvnitř 110 mm - 265 mm
    Rozsah použití vně 80 mm - 235 mm
    Obal Stabilní box
    Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 428051 110-265
    EAN / GTIN 4059192024901
    Číslo výrobce 4503002

    Popis

    Provedení:

    Stabilní trubková konstrukce, broušená a tvrdě chromovaná. Dva držáky měřicího ramena pro uchycení různých měřicích nástavců. Rozšíření rozsahu měření o 75 mm možné díky otočení měřicích ramen. Možnost použití s každým číselným úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem s ⌀ stopky 8 h 6 mm (dodávka bez zobrazovacího přístroje).
    • Vysoká bezpečnost měření a přesnost opakování díky velmi přesnému kuličkovému vedení.
    • Tepelně izolované rukojeti
    • Směr měřící síly je přestavitelný pro vnější vnitřní měření.
    • Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly.
    • Pohyblivý nosič měřicího ramena je uložen ve vysoce přesném kuličkovém vedení bez vůle a s malým třením.
    • Masivní, broušený a tvrdě chromovaný sloupek.
    • Jednoduchá montáž díky úložným a montážním blokům.

    Použití:

    • Vnější a vnitřní rozměry.
    • Vnější a vnitřní závit.
    • Středicí obruby
    • Úzké nákružky, zápichy a drážky.
    • Vnější a vnitřní kužel.
    • Vnější a vnitřní ozubení a další.

    Poznámka:

    Do měřicího rozsahu 2500 mm s lehkou konstrukční CFK trubkou na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku