2bodový přístroj na rychlé měření PULSAR 200 mm

Artiklové číslo: 428040 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální rozsah měření 200 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Mezní chyba 0,001 mm
    Délka 255 mm
    Šířka 150 mm
    Obal Stabilní box
    Druh produktu 2bodový měřicí přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 428040 200
    EAN / GTIN 2050002079632

    Popis

    Provedení:

    Stabilní přístroj pro rychlá měření v sériové výrobě. Vynikající přesnost opakování pro měření vnitřních a vnějších rozměrů do 330 mm. Základna z kalené ušlechtilé oceli jako spolehlivá opora pro přesné výsledky měření.

    Rozsah dodávky:

    Měřicí přístroj včetně přípravku, rozlišení přesného úchylkoměru 0,01 mm, výměnný dotyk ⌀ 10 mm, kufřík s tvrdou skořepinou.

    Zvláštní příslušenství:

    Různé dotyky k dodání na poptávku.

    Poznámka:

    3bodový rychloměřič k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku