Šroubovák na matice ∙ s T-rukojetí

Artiklové číslo: 428-6
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 428-6
    EAN / GTIN 4000896019397
    Číslo výrobce 428-6
    L-číslo L60140 2372

    Popis

    Popis:

    • Krátké provedení
    • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Výstup: Profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: 6 mm
    • Rozměry / délka: 256 mm
    • Délka l1: 230 mm
    • Průměr: 9 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku