Šroubovák na matice ∙ s T-rukojetí

Artiklové číslo: 428-13
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428-13
EAN / GTIN 4000896019335
Číslo výrobce 428-13
L-číslo L60140 2024
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 13 mm
  • Rozměry / délka: 264 mm
  • Délka l1: 230 mm
  • Průměr: 18 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.19 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku