Vnitřní mikrometr 150-175 mm

Artiklové číslo: 427800 150-175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 009,00 CZK / ks
  • 936,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Rozsah měření 150 mm - 175 mm
    Rozlišení 0,01 mm
    Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
    Mezní chyba 7 µm
    ⌀ vřetene 8 mm
    ⌀ měřicího válce 20 mm
    Měřicí technika analogové
    Druh produktu 2bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 427800 150-175
    EAN / GTIN 2050001053664
    Číslo výrobce 4163006

    Popis

    Provedení:

    Lehká, nelámavá trubková konstrukce. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Kalené a do půlkulata broušené měřicí plochy. Měřicí čelisti, obslužné prvky a stupnice matově chromovány. Od měřicího rozsahu 100 –125 mm s tepelnou izolací a upínacím zařízením.

    Rozsah dodávky:

    Mikrometr v pouzdře.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku