{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 100 mm - 125 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 6 µm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
⌀ měřicího válce | 20 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Druh produktu | 2bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 427800 100-125 | |
EAN / GTIN | 2050001053640 | |
Číslo výrobce | 4163004 |