Bezpečnostní žebřík 2x4 schůdky

Artiklové číslo: 42722
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 2×4
Provedení stupátka Stupeň
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42722
EAN / GTIN 4031405427228
Číslo výrobce 042722

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Horní schůdky vyměnili za opěrné desky. To zabraňuje nesprávnému použití a umožňuje pohodlné naklánění
  • Obsahuje 2 magnety pro použití na opěrné desky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • 4násobně sešroubovaný, masivní kloub žebříku z hliníku.
  • Ochrana proti rozmetání tuhým připojením na obou stranách (sklopná vzpěra)
  • Vyjímatelný zásobník na nářadí a malé díly (k dispozici také samostatně jako příslušenství: Objednávka č. 019277)
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Volitelně vybavené krokové podložky Clip-Step, Clip-Step R13 a Clip-Step Relax
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Délka kroku: 1200 mm
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Spodní vnější šířka: 520 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Pracovní výška: 2900 mm
  • Výška: 1380 mm
  • Max. Nosnost: 150 kg

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku