Štípací kleště Micro-Tech buendig

Artiklové číslo: 427.MT
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
Katalogové číslo 427.MT
EAN / GTIN 3148511759158
Číslo výrobce 427.MT
L-číslo L60130 5474

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: 30 zkosených břitů s vybráním na zadní straně
  • řez: zarovnaný
  • průměr Cu-Ni drátu 0,2 - 0,6 mm

Charakteristika:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 0,6

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku