{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření (dráha měření) | 0 mm - 6,5 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,002 mm | |
⌀ vřetene | 3,5 mm | |
⌀ měřicího válce | 9 mm | |
Rádius dosedací plochy | 3 mm | |
Upínací stopka ⌀ | 6 mm | |
Délka upínací stopky | 6 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Celková délka | 37 mm | |
Druh produktu | Vestavný mikrometr |
Katalogové číslo | 426200 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4946368020815 | |
Číslo výrobce | 148-205 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vestavný mikrometr, Rozsah měření (dráha měření): 0-6,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
1 234,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací stopka ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Mezní chyba | 0,002 mm | 0,002 mm |
Délka upínací stopky | 6 mm | 6 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | Vestavný mikrometr | Vestavný mikrometr |