Matice-šroubovák ∙ flexibilní

Artiklové číslo: 426-10
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 426-10
EAN / GTIN 4000896019236
Číslo výrobce 426-10
L-číslo L60140 2396

Popis

Popis:

Použití:
Hadicové svorky u chladicích a topných systémů
  • Tvar čepele: Flexibilní
  • Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 10 mm
  • Rozměry / délka: 300 mm
  • Délka l1: 190 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku