Combimaster Plus X - kombinovaný žebřík 2 x 14

Artiklové číslo: 42574
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42574
EAN / GTIN 4003866425747
Číslo výrobce 42574
L-číslo L90010 840

Popis

Popis:

Dva žebříky v jednom: štafle a výsuvný žebřík v kombinaci pro bezpečné stání.
Lze použít jako dvoudílný výsuvný žebřík nebo jako žebřík přístupný z obou stran.
Vysoce pevné perlonové popruhy s všitým upevňovacím páskem, který zabraňuje roztahování.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.

Charakteristika:

Pracovní výška 7,9 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,1 m
Hmotnost 18,1 kg
Délka zasunutého žebříku 4,1 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 14
Počet klíčků 2 × 14
Hloubka kroku 30 mm
Svislá výška jako stupňovitý žebřík 3,86 m
Vnější šířka 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku