Provedení:
sestavené
Popis:
Trubková ocelová/profilová ocelová konstrukce, práškově lakovaná RAL 5007. 1 pevná a 3 volné police z desek z odvozeného dřevěného materiálu, povrchový dekor buk, vložené do úhlové oceli s 15 mm vysokou hranou na delších stranách. Volné police lze vkládat variabilně, hákový rošt 120 mm. Možný sklon s úhlovým zasunutím cca 15 a cca 30 stupňů. Nosnost na jednu polici 80 kg. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Nosnost patra (kg): 80
Délka využitelné plochy (mm): 1650
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Celková délka (mm): 1830
Celková šířka (mm): 620
Celková výška (mm): 1560
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3