Digitální pasametr 3902 50-80 mm

Artiklové číslo: 424930 50-80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Odečet 0,1 µm
    Dráha dotyku měření 4 mm
    Rozsah měření 50 mm - 80 mm
    Rovnoběžnost měřicích ploch 1 µm
    Rovinnost měřicích ploch 0,3 µm
    Měřicí síla 12 N - 18 N
    ⌀ měřicích ploch 10 mm
    Ochranná třída IP IP 65
    Měřicí technika digitální
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 424930 50-80
    EAN / GTIN 2050002081017
    Číslo výrobce 76 390 200 320

    Popis

    Provedení:

    Pomocí koncových měrek nastavitelný vysoce přesný ruční měřicí nástroj s indukčním měřicím systémem. Robustní těleso. Izolační ochrana rukou. Stabilní, přesně lapovaný dotyk lze nastavit pomocí jemného závitu. Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed obrobku. Dobře odečitatelný otočný displej. Volitelný datový modul k záznamu a protokolování naměřených hodnot na počítači.
    Velká měřicí plocha 10 mm zaručuje stabilní přiložení na zkoušený objekt.

    Výhoda:

    • Velmi vysoká přesnost měření a opakování.
    • Vysoká přesnost opakování díky konstantní síle měření.
    • Stabilní výsledek měření díky izolační ochraně.
    • Flexibilně použitelný na stroji nebo v měřicím prostoru.
    • Nastavitelný toleranční režim s ukazatelem stupnice a optickým signálem pro měření dobrých/zmetkových dílů usnadní použití v sériovém měření.
    • Připojitelné teplotní čidlo.

    Funkce:

    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Použití:

    Vysoce přesné měření konstrukčních dílů. Sériové zkoušky soustružených a frézovaných dílů – vizualizovaný režim tolerance.

    Zvláštní příslušenství:

    Volitelný software FMS-S01 také umožňuje konfiguraci digitálního parametru přes kabel přímo na počítači. Lze aktivovat a nastavit funkce, jako jsou kalibrace, LED funkce a barvy, sloupkové diagramy, režimy měření nebo ochrana heslem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku