Digitální pasametr 3903 0-4 mm

Artiklové číslo: 424925 0-4
Sleva
62203,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odečet 0,1 µm
Dráha dotyku měření 4 mm
Rozsah měření 0 mm - 4 mm
Rovnoběžnost měřicích ploch 0,6 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,3 µm
Měřicí síla 0,7 N - 2 N
⌀ měřicích ploch 4,8 mm
Ochranná třída IP IP 65
Měřicí technika digitální
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 424925 0-4
EAN / GTIN 2050002079663
Číslo výrobce 76 390 300 120

Popis

Provedení:

Pomocí koncových měrek nastavitelný vysoce přesný ruční měřicí nástroj s indukčním měřicím systémem. Robustní těleso. Izolační ochrana rukou. Stabilní, přesně lapovaný dotyk lze nastavit pomocí jemného závitu. Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed obrobku. Dobře odečitatelný otočný displej. Volitelný datový modul k záznamu a protokolování naměřených hodnot na počítači.
K přezkoušení malých drobných konstrukčních dílů.
  • Malá měřící síla 0,7 / 1,3 / 2,0 N (nelze nastavovat, uvádějte při objednávce).
  • Malá měřicí plocha od 4,8 mm.

Výhoda:

  • Velmi vysoká přesnost měření a opakování.
  • Vysoká přesnost opakování díky konstantní síle měření.
  • Stabilní výsledek měření díky izolační ochraně.
  • Flexibilně použitelný na stroji nebo v měřicím prostoru.
  • Nastavitelný toleranční režim s ukazatelem stupnice a optickým signálem pro měření dobrých/zmetkových dílů usnadní použití v sériovém měření.
  • Připojitelné teplotní čidlo.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vysoce přesné měření konstrukčních dílů. Sériové zkoušky soustružených a frézovaných dílů – vizualizovaný režim tolerance.

Zvláštní příslušenství:

Volitelný software FMS-S01 také umožňuje konfiguraci digitálního parametru přes kabel přímo na počítači. Lze aktivovat a nastavit funkce, jako jsou kalibrace, LED funkce a barvy, sloupkové diagramy, režimy měření nebo ochrana heslem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku