Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem bez měřicích nástavců, Rozsah měření: 30-80mm

Artiklové číslo: 424904 30-80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 280,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 30 mm - 80 mm
Dráha dotyku měření 2,5 mm
Měřicí síla 7,5 N
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový pasametr s přesným úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 424904 30-80
EAN / GTIN 2050001053305
Číslo výrobce 4451005

Popis

Provedení:

Měřicí a protilehlý dotyk s přesnými kuželovými otvory pro upnutí vyměnitelných měřicích nástavců. Univerzální použití, čímž lze řešit problémy s měřením všeho druhu.
Silný, kovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Kovadlina a protilehlý dotek z nerezavějící, kalené oceli. Kovadlina je pružně uložená a pro vložení obrobku ji lze zasunout zpět pomocí páčky. Protilehlý dotek lze nastavit pomocí zubového hřebenu a rýhovaného šneku přes rozsah měření. Nastavení pomocí koncové měrky. Nastavitelný středicí doraz pro nastavení středu obrobku. Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly. Lze použít se všemi zobrazovacími přístroji (není zahrnuto v ceně) s upínací stopkou 8 mm. Upřednostňují se přesné úchylkoměry č. 434674 vel. 25/0,5 a vel. 50/1. Odchylky tolerance obrobku na zobrazovacím zařízení číst číselně.

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru, včetně dřevěné kazety.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací rozměry, přesný úchylkoměr č. 434674. Litinový stojan, držák měřicího přístroje typu Fk pro přenos zdvihacího pohybu v měřicí ose, měřicí nástavce.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku