{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
Rozsah měření přesného úchylkoměru | ±0,05 mm | |
Rozlišení mikrometru | 0,01 mm | |
Rozlišení přesného úchylkoměru | 0,001 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ vřetene | 7,5 mm | |
⌀ měřicího válce | 18 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Mikrometr s přesným úchylkoměrem |
Katalogové číslo | 424800 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004675 | |
Číslo výrobce | 4154000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem, Rozsah měření: 0-25mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
22 712,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
15 399,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení přesného úchylkoměru | 0,001 mm | 0,001 mm |
Rozsah měření přesného úchylkoměru | ±0,05 mm | ±0,045 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | Mikrometr s přesným úchylkoměrem | Mikrometr s přesným úchylkoměrem |