Popis:
Patentovaná konstrukce schůdků: robustní, stabilní, trvanlivé, přírubové spojení schůdků s kolejnicí.
Schůdky s 80 mm hlubokými stupni.
Vysokopevnostní perlonové popruhy s všitými upevňovacími oky, které zabraňují vybočení.
Robustní ocelové závěsy.
Pevná opora díky protiskluzovým plastovým botám.
Uzavřený profil schůdků a integrovaná vodicí trubka.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,65 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 21,5 kg
Plocha základny 1,78 m × 0,61 m
Délka žebříku 2,3 m
Materiál Hliník
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých příček a stupňů 216 mm.
Počet stupňů 10
Počet stupňů 2 × 10
Hloubka schůdku 80 mm
Svislá výška žebříku 2,15 m
Spodní, vnější šířka 0,61 m
Poznámka:
Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.