Nova B - Žebřík se schůdky 2 x 6 schůdků

Artiklové číslo: 42466
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42466
EAN / GTIN 4003866424665
Číslo výrobce 42466
L-číslo L60070 4032

Popis

Popis:

Patentovaná konstrukce schůdků: robustní, stabilní, trvanlivé, přírubové spojení schůdků s kolejnicí.
Schůdky s 80 mm hlubokými stupni.
Vysokopevnostní perlonové popruhy s všitými upevňovacími oky, které zabraňují vybočení.
Robustní ocelové závěsy.
Pevná opora díky protiskluzovým plastovým botám.
Uzavřený profil schůdků a integrovaná vodicí trubka.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,75 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 12,4 kg
Plocha základny 1,1 m × 0,52 m
Délka žebříku 1,37 m
Materiál Hliník
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých příček a stupňů 216 mm.
Počet stupňů 2 × 6
Počet stupňů 6
Hloubka schůdku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,29 m
Spodní, vnější šířka 0,52 m

Poznámka:

Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku