Nova B - stupňový žebřík 2 x 3 stupně

Artiklové číslo: 42463
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Katalogové číslo 42463
    EAN / GTIN 4003866424634
    Číslo výrobce 42463
    L-číslo L90010 535

    Popis

    Popis:

    Patentovaná konstrukce schůdků: robustní, stabilní, trvanlivé, přírubové spojení schůdků s kolejnicí.
    Schůdky s 80 mm hlubokými stupni.
    Vysokopevnostní perlonové popruhy s všitými upevňovacími oky, které zabraňují vybočení.
    Robustní ocelové závěsy.
    Pevná opora díky protiskluzovým plastovým botám.
    Uzavřený profil schůdků a integrovaná vodicí trubka.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 2,1 m
    Maximální zatížení 150 kg
    Hmotnost 5,8 kg
    Plocha základny 0,6 m × 0,44 m
    Délka žebříku 0,68 m
    Materiál Hliník
    Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
    Rozteč svislých příček a stupňů 216 mm.
    Počet stupňů 2 × 3
    Počet stupňů 3
    Hloubka schůdku 80 mm
    Svislá výška žebříku 0,64 m
    Spodní, vnější šířka 0,44 m

    Poznámka:

    Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku