Nova S - Stupňovitý žebřík 7 stupňů

Artiklové číslo: 42457
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 7

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42457
EAN / GTIN 4003866424573
Číslo výrobce 42457
L-číslo L90010 785

Popis

Popis:

Schůdky s 80 mm hlubokými stupni.
Velká stojící plošina s protiskluzovým žebrováním.
Praktická odkládací přihrádka s velkým prostorem pro nářadí a drobné díly.
Vysokopevnostní perlinkové popruhy zabraňující vyklopení.
Patentovaná konstrukce schůdků: robustní, stabilní, trvanlivé, přírubové spojení schůdků s kolejnicí.
Optimální stabilita plošiny díky extrudovanému hliníkovému profilu.
Dva mostové zvedáky z lisovaného profilu.
Pevná opora díky protiskluzovým plastovým botám.
Uzavřený profil schůdků a integrovaná vodicí trubka.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,5 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 9,1 kg
Plocha základny 1,28 m × 0,51 m
Výška podstupnice/podpěrného dílu 48 mm / 48 mm.
Délka žebříku 2,26 m
Šířka plošiny 250 mm
Výška plošiny 1,48 m
Délka plošiny 250 mm
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých příček a stupňů 216 mm.
Počet stupňů včetně plošiny 7
Hloubka schůdku 80 mm
Svislá výška žebříku 2,08 m
Spodní, vnější šířka 0,51 m

Poznámka:

Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku