Popis:
Hliníková pracovní plošina, cca 400 × 400 mm, s bezpečnostním zábradlím na třech stranách (výška 1 000 mm).
Třístranné celoplošné zábradlí pro maximální bezpečnost práce.
Výška zábradlí: 1 000 mm.
Skládací zábradlí pro prostorově úspornou přepravu.
Pohodlné, neunavující a bezpečné stání na 80 mm hlubokých stupních s bezpečnostním žebrováním.
Eloxovaná madla.
Trojnásobné nýtované spojení stupínku a zábradlí.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,99 m
Maximální zatížení 150 kg
Výška zábradlí 1 m
Hmotnost 15 kg
Plocha základny 1,77 m × 0,75 m
Výška šplhacího/opěrného dílu 48 mm /
Výška včetně zábradlí 2,99 m
Délka žebříku 3,28 m
Šířka plošiny 400 mm
Výška plošiny 1,99 m
Délka plošiny 400 mm
Počet stupňů včetně plošiny 8
Hloubka schůdku 80 mm
Spodní, vnější šířka 0,75 m