ZAP Neo S - plošinový žebřík ZAP se 3 stupni.

Artiklové číslo: 42440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 42440
EAN / GTIN 4003866424405
Číslo výrobce 42440
L-číslo L60070 3749

Popis

Popis:

Hliníková pracovní plošina, cca 400 × 400 mm, s bezpečnostním zábradlím na třech stranách (výška 1 000 mm).
Třístranné celoplošné zábradlí pro maximální bezpečnost práce.
Výška zábradlí: 1 000 mm.
Skládací zábradlí pro prostorově úspornou přepravu.
Pohodlné, neunavující a bezpečné stání na 80 mm hlubokých stupních s bezpečnostním žebrováním.
Eloxovaná madla.
Trojnásobné nýtované spojení stupínku a zábradlí.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,74 m
Maximální zatížení 150 kg
Výška zábradlí 1 m
Hmotnost 9,3 kg
Plocha základny 0,92 m × 0,61 m
Výška šplhacího/opěrného dílu 48 mm /
Výška včetně zábradlí 1,74 m
Délka žebříku 1,93 m
Šířka plošiny 400 mm
Výška plošiny 0,74 m
Délka plošiny 400 mm
Počet stupňů včetně plošiny 3
Hloubka schůdku 80 mm
Spodní, vnější šířka 0,62 m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku