Variotec V - teleskopický žebřík 4 x 5 stupňů

Artiklové číslo: 42438
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 4×5

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42438
EAN / GTIN 4003866424382
Číslo výrobce 42438
L-číslo L90010 1447

Popis

Popis:

Požadovanou pracovní výšku lze nastavit pomocí rozteče příček 280 mm.
Kompaktní a prostorově úsporné skládání pro přepravu.
S automatickými ocelovými závěsy, obj. č. 42396 s hliníkovým lamelovým spojem.
Stupně z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Spojení příčlí s kvalitním lemováním ZARGES s vysokou pevností.
S rozkládacími stabilizátory pro použití jako jednoduchý žebřík podle normy EN131-1.
Výložníky lze sklopit, aby se ušetřilo místo při přepravě nebo při použití jako štafle.

Charakteristika:

Pracovní výška jako jednoduchý žebřík 6,05 m
Pracovní výška jako žebřík 3,9 m.
Maximální zatížení 150 kg
Šířka 0,71 m
Hmotnost 18 kg
Výška stupátka 60 mm / 70 mm
Délka 1,58 m
Délka jako samostatný žebřík 5,29 m
Materiál Hliník
Rozměry ve složeném stavu 1,58 m × 0,71 m × 0,21 m
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých běhů a stupňů 265 mm.
Počet příček 4 × 5
Počet příček 5
Hloubka kroku 30 mm
Svislá výška jako žebřík 2,7 m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku