Variotec V - teleskopický žebřík 4 x 4 spr.

Artiklové číslo: 42437
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 4×4

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42437
EAN / GTIN 4003866424375
Číslo výrobce 42437
L-číslo L90010 1333

Popis

Popis:

Požadovanou pracovní výšku lze nastavit pomocí rozteče příček 280 mm.
Kompaktní a prostorově úsporné skládání pro přepravu.
S automatickými ocelovými závěsy, obj. č. 42396 s hliníkovým lamelovým spojem.
Stupně z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Spojení příčlí s kvalitním lemováním ZARGES s vysokou pevností.
S rozkládacími stabilizátory pro použití jako jednoduchý žebřík podle normy EN131-1.
Výložníky lze sklopit, aby se ušetřilo místo při přepravě nebo při použití jako štafle.

Charakteristika:

Pracovní výška jako jednoduchý žebřík 4,95 m
Pracovní výška jako štafle 3,4 m
Maximální zatížení 150 kg
Šířka 0,64 m
Hmotnost 16 kg
Výška stupátka 60 mm / 70 mm
Délka 1,3 m
Délka jako jednoduchý žebřík 4,17 m
Materiál Hliník
Rozměry ve složeném stavu 1,3 m × 0,64 m × 0,21 m
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých běhů a stupňů 265 mm.
Počet příček 4
Počet příček 4 × 4
Hloubka kroku 30 mm
Svislá výška jako štafle 2,2 m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku