Multitec M - víceúčelový žebřík 2x3+2x5 Spr.

Artiklové číslo: 42379
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 42379
EAN / GTIN 4003866423798
Číslo výrobce 42379
L-číslo L60070 3992

Popis

Popis:

Lze použít jako jednoduchý žebřík, jako oboustranný žebřík nebo jako praktickou pracovní plošinu.
Vnější šířka těla žebříku: 350 mm.
Obj. č. 42381 - 42383 jsou vybaveny dvěma příčkami, obj. č. 42384 jednou příčkou.
Vyměnitelné plastové botičky pro protiskluzové stání.
Se skládací dřevěnou plošinou pro použití jako pracovní plošina.

Charakteristika:

Pracovní výška 5,5 m
Maximální zatížení 150 kg
Šířka 0,9 m
Hmotnost 22,2 kg
Výška jako pracovní plošina 0,99 m
Délka 1,5 m
Délka jako samostatný žebřík 4,74 m
Délka jako pracovní plošina 2,67 m
Délka jako žebřík 2,41 m
Materiál Hliník
Rozměry ve složeném stavu 1,5 m × 0,9 m × 0,26 m
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých běhů a stupňů 265 mm.
Počet příček 2 × 3 + 2 × 5
Počet příček 3
Hloubka kroku 30 mm
Svislá výška žebříku 2,3 m
Spodní, vnější šířka 0,9 m
Vnější šířka 350 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku