Hliníková výsuvná deska

Artiklové číslo: 42302
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42302
EAN / GTIN 4003866423026
Číslo výrobce 42302
L-číslo L90010 1105

Popis

Popis:

Šířka cca 0,30 m.
Možnost vysunutí od 2,00 do 3,50 m.
Lze použít až do výšky stání 1,00 m.

Charakteristika:

Šířka 0,29 m
Hmotnost 18 kg
Délka v zasunutém stavu 2 m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku