{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Rozsah měření přesného úchylkoměru | ±0,065 mm | |
Rozlišení mikrometru | 0,01 mm | |
Rozlišení přesného úchylkoměru | 0,001 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Hloubka vybrání měřicího třmenu | 16 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Mikrometr s přesným úchylkoměrem |
Katalogové číslo | 422500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004248 | |
Číslo výrobce | 4150000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem 0-25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
26 394,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
15 399,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Messbereich | 0 ;25 | 0 ;25 |
Rozsah měření přesného úchylkoměru | ±0,065 | ±0,045 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | Mikrometr s přesným úchylkoměrem | Mikrometr s přesným úchylkoměrem |