Žebříkový profil hliník přírodní

Artiklové číslo: 42241
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42241
EAN / GTIN 4003866422418
Číslo výrobce 42241
L-číslo L90060 100

Popis

Popis:

Šířka žebříku: 520 mm.
Rozteč příček: 280 mm.
Rozměr lišty: 60 x 25 mm.
Rozměr čtvercové příčky 30 x 30 mm.
Součástí dodávky jsou dvě plastové spojky na žebřík (obj. č. 43239).

Charakteristika:

Hmotnost 6,2 kg
Délka žebříku 2,8 m
Materiál hliník, přírodní
Počet příček 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku