{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 10 mm - 25 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ vřetene | 6,35 mm | |
⌀ měřicího válce | 18 mm | |
Úhel prisma | 60 (3hran) stupeň | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 422300 10-25 | |
EAN / GTIN | 4946368009971 | |
Číslo výrobce | 114-102 |