107 Us Podstavec pro granitovou desku se skříňkou

Artiklové číslo: 4221566
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Měřicí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4221566
EAN / GTIN 4059192011840
Číslo výrobce 4221566
L-číslo L40080 2761

Popis

Provedení:

  • Zvlášť robustní konstrukce ze čtvercových trubek opláštěných plechem
  • S 3 opěrnými body pro měřicí desku a 2 nastavitelnými opěrnými šrouby, které zabraňují převrácení
  • 4 výškově nastavitelné nožičky (M16) se základními deskami z nerezové oceli
  • Profilové úhelníky v rozích zabraňují sklouznutí a nárazům
  • 2 dvířka s madlem, uzamykatelné
  • Šuplík s kuličkovým vedením na každé dveře

Popis:

  • 107 Základna pro bezpečnostní skříň Us, 2000 x 1000 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Podstavec skříně s ochranou hran
  • Název skupiny výrobků: Měřicí a nivelační zařízení
  • Název skupiny výrobků: MarTool
  • Typ výrobku: 107 Us

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku