107 Us Podstavec pro granitovou desku se skříňkou

Artiklové číslo: 4221562
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4221562
EAN / GTIN 4059192011802
Číslo výrobce 4221562
L-číslo L40090 417

Popis

Provedení:

  • Zvlášť robustní konstrukce ze čtvercových trubek opláštěných plechem
  • S 3 opěrnými body pro měřicí desku a 2 nastavitelnými opěrnými šrouby, které zabraňují převrácení
  • 4 výškově nastavitelné nožičky (M16) se základními deskami z nerezové oceli
  • Profilové úhelníky v rozích zabraňují sklouznutí a nárazům
  • 2 dvířka s madlem, uzamykatelné
  • Šuplík s kuličkovým vedením na každé dveře

Popis:

  • 107 Základna pro bezpečnostní skříňku Us, 800 x 500 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Podstavec skříně s ochranou hran
  • Název skupiny výrobků: Měřicí a nivelační zařízení
  • Název skupiny výrobků: MarTool
  • Typ výrobku: 107 Us

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku