107 G/1 Granitová příměrná deska 400x400x60 mm

Artiklové číslo: 4221541
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4221541
EAN / GTIN 4059192011703
Číslo výrobce 4221541
L-číslo L40080 3068

Popis

Provedení:

  • Vybraná, jemnozrnná, černá tvrdá žula
  • Těsné uspořádání krystalů, tedy vysoká homogenita
  • Tvrdost 6-7 podle Mohsovy stupnice
  • Zkušební plocha opatřená lamelami s hedvábně matným povrchem, tedy bez odlesků
  • Absolutní odolnost proti korozi
  • Nemagnetický a nevodivý
  • Snadný přesun měřicích přístrojů a zkušebních zařízení

Popis:

107 G Zkušební deska z tvrdé žuly
  • Třída tolerance 1
  • DIN 876
  • Tloušťka desky v mm: 60
  • Rozměr desky v mm: 400 x 400
  • 29kg

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Zkušební deska z tvrdé žuly
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Aplikace:
  • Typ výrobku: 107 G

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku