107 G/00 Granitová příměrná deska 630x630x80 mm

Artiklové číslo: 4221503
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Měřicí deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4221503
    EAN / GTIN 4059192011543
    Číslo výrobce 4221503
    L-číslo L40090 457

    Popis

    Provedení:

    • Vybraná, jemnozrnná, černá tvrdá žula
    • Těsné uspořádání krystalů, tedy vysoká homogenita
    • Tvrdost 6-7 podle Mohsovy stupnice
    • Zkušební plocha opatřená lamelami s hedvábně matným povrchem, tedy bez odlesků
    • Absolutní odolnost proti korozi
    • Nemagnetický a nevodivý
    • Snadný přesun měřicích přístrojů a zkušebních zařízení

    Popis:

    107 G Zkušební deska z tvrdé žuly
    • Třída tolerance 00
    • DIN 876
    • Tloušťka desky v mm: 80
    • Rozměr desky v mm: 630 x 630
    • 95 kg

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název výrobku: Zkušební deska z tvrdé žuly
    • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
    • Název skupiny výrobků: MarStand
    • Aplikace:
    • Typ výrobku: 107 G

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku