Popis:
Lopatkový mikrometr ABSOLUTE Digimatic QuickMike nabízí následující výhody: Měřicí plochy ve tvaru čepele na kovadlině a vřetenu pro měření průměrů drážek hřídelí, drážek pro pera a dalších těžko přístupných prvků. Nerotující vřeteno. Rychlý posuv vřetena 10 mm/ot.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1,2
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,00015″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,5E-4″.
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro matně chromované, Ø 18 mm
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Měřicí síla: 5-12
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (VČETNĚ NULY): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
V palcích/metrech: V palcích/metrech
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let