Digitální Třmenový mikrometr s úzkými měřicími plochami, čepel = 0.4 mm ocel palce/metrické, s karbidem 0-1″,

Artiklové číslo: 422-371-30
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
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 422-371-30
    EAN / GTIN 4946368690001
    Číslo výrobce 422-371-30

    Popis

    Popis:

    Měřicí šroub Digimatic s úzkými měřicími plochami pro obtížně dosažitelné měřicí body nabízí následující výhody: Úzké měřicí plochy na vřeteno a kovadlině pro měření např. Průměr drážky . Nerotující vřeteno.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 0 - 1
    Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
    Přesnost: ±0,00015″
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,5E-4″
    Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
    Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
    Síla měření: 3-8
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku