{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Odečet | 0,0001 palec | |
Odchylka měření E MPE | ±3 µm | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | stabilní box | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | |
Zdroj energie | provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | knoflíkový článek | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421725 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406063245 | |
Číslo výrobce | 421725 0-25 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |