Digitální třmenový mikrometr s odsazenými měřicími plochami 0-25 mm

Artiklové číslo: 421721 0-25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 459,00 CZK / ks
  • 715,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 863
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Obal: stabilní box
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Rozlišení 0,001 mm
    Odečet 0,0001 palec
    Ochranná třída IP IP 54
    Měřicí technika digitální
    Obal stabilní box
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Mezní chyba 4 µm
    Dělení měřicího bubnu 1/50
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Typ baterií knoflíkový článek
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 421721 0-25
    EAN / GTIN 4062406063238
    Číslo výrobce 421721 0-25

    Popis

    Provedení:

    Dobře čitelný digitální displej s přídavným analogovým odečtem. Robustní kovový plášť.
    Otočné měřící vřeteno, měřicí plochy osazené tvrdokovem.

    Funkce:

    IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku