{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
Rozlišení | 0,0001 mm | |
Odečet | 0 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,6 µm | |
Rovinnost měřicích ploch | 0,3 µm | |
⌀ vřetene | 6,35 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
⌀ měřicích ploch | 3,2 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421608 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368639017 | |
Číslo výrobce | 293-130-10 |