{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 25 mm - 50 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Odečet | 0,0001 palec | |
Mezní chyba | 2 µm | |
⌀ vřetene | 6,5 mm | |
Stoupání vřetena | 5 mm | |
Rozhraní | Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Výška číslic LCD displeje | 10 mm | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421602 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192058531 | |
Číslo výrobce | 4157021 |